Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-5072H Hand-Oszilloskop 70 MHz 2-Kanal 1 GSa/s 40 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Handgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267610-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11338050
EAN/GTIN:
     4064161079554
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
VOLTCRAFT DSO-5072H Hand-Oszilloskop 70 MHz 2-Kanal 1 GSa/s 40 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO),Handgerät,Multimeter-Funktionen 1 St.

Digitales Hand-Oszilloskop Voltcraft DSO-5072H

70 MHz Bandbreite, 2 Kanäle
Abtastrate: 1 GSa/s
Speichertiefe 40Mpts
8" (20.32cm) LCD-Touchscreen Auflösung: 800 x 600 Pixel
8-bit ADC-Vertikal-Auflösung
Unterstützt SPI / I2C / RS232 / CAN Dekodierung
Waveform capture rate 45000 wfms/s

Perfekt für den mobilen Einsatz

Das kompakte digitale Voltcraft Hand-Oszilloskop ist mit einem eingebauten Akku (8000mAh) und Tragegurt ausgestattet und kann so praktisch und flexibel in verschiedenen Settings eingesetzt werden. Als solides Spannungsmessgerät mit einem Gewicht von 1,7 kg verfügt es über 2 Kanäle mit 70 MHz Bandbreite und bietet eine Speichertiefe von 40 Mpts. Umfangreiche Triggerfunktionen und die Möglichkeit der Bus-Dekodierung machen es zu einem Multitalent in der mobilen Messdatenerfassung und die dabei erzielten Messergebnisse werden auf dem 8 Zoll (20.32cm) Farb-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 800 x 600 Pixel angezeigt. Die maximale Samplingrate des Oszilloskops liegt bei bis zu 1 GS/s und die unterschiedlichen Prüfspitzen, die justierbar und im Lieferumfang enthalten sind, machen flexibles und variables Messen möglich. Ebenfalls mitgeliefert werden ein externes Strom-Modul sowie ein USB-Kabel, mit dem sich die gemessenen Daten schnell auf den PC übertragen lassen. Die Echtzeit-Darstellung von Amplituden auf dem PC ist ebenso realisierbar wie mehrere Trigger-Arten und Schnittstellen.

Ausstattung:
Bandbreite: 70MHz
Maximale Samplingrate: 1 GS/s
Vertikale Auflösung: 8 bits
Multimeterfunktion
Aktualisierungsrate der Wellenform: 45.000 wfms/s
Horizontale Skala: 2ns/Div - 1000s/Div, in Schritten von 1-2-5
Anstiegszeit <= 5ns
Kanäle: 2
Anzeige: 8 Zoll Farb-LCD-Touchscreen, 800x600 Pixel
Eingangsimpedanz: 1MΩ± 2%, parallel mit 15pF ± 5pF

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 0 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 70 MHz · Bildschirm-Größe: 8" (20.32cm) · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ±2% · Gewicht: 1.7 kg · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT II · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO),Handgerät,Multimeter-Funktionen · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 191 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): LAN,1 x USB 2.0 Device,1 x USB 2.0 Host · Speichertiefe/Kanal: 40 Mpts · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitales Oszilloskop
Netzkabel
Netzteil
USB-Kabel
2 x Prüfspitzen
Schraubendreher zum Kalibrieren der Prüfspitzen
BNC -SAM
Prüfleiter (schwarz & rot)
Ext. Strom-Modul
Geräteständer mit Halterung
Software + englisches Handbuch auf CD
Kurzanleitung
Hinweisblatt mit Sicherheitsanmerkungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 48 x 191 mm
Produktabmessung, Höhe:
191 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
0
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
LAN | 1 x USB 2.0 Device | 1 x USB 2.0 Host
Messkategorie (LOV):
CAT II
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) | Handgerät | Multimeter-Funktionen
Typ (Hersteller-Typ):
DSO-5072H
Bandbreite:
70 MHz
Speichertiefe/Kanal:
40 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
8" (20.32cm)
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ±2%
Gewicht:
1.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, oszilloskop 70 mhz 2-kanal, handoszilloskop, voltcraft multimeter, VOLTCRAFT, VC-11338050, DSO-5072H, oszilloskop, oszi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,95*
€ 592,15*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 508,56*
€ 592,16*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 749,86*
€ 839,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,16*
€ 704,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,78*
€ 686,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,41*
€ 643,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,11*
€ 622,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,56*
€ 605,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11399810
ab € 139,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.