Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11335620 Steckernetzteil, einstellbar 9 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267124-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11335620
EAN/GTIN:
     4064161079233
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 9v
steckernetzgerät 9v
VOLTCRAFT VC-11335620 Steckernetzteil, einstellbar 9 V/DC,12 V/DC,15 V/DC,18 V/DC,20 V/DC,24 V/DC 1.5 A 24 W Ausgangsspannung regelbar

Voltcraft SPS24-24W-N Steckernetzteil

Geringer StandBy-Verbrauch <0,08 W
N/A einstellbar
Für Verbraucher bis max. 1.5 A
24 W Leistung
1 Klinkenstecker 3,5 mm
6 DC-Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/1,5; 5,5/2,5; 5,5/2,1; 4,0/1,7; 3,5/1,4; 2,35/0,7

Tauschen Sie Ihr altes Netzteil gegen das SPS Energiespar-Netzteil von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch richtig Geld. Denn gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen beträgt die Energieeinsparung im StandBy-Betrieb über 90%.
Die Ausgangsspannung stellen Sie mit einzelnen Spannungswahlsteckern in 7 Stufen auf den erforderlichen Wert ein. So ist ein versehentliches Verstellen der Ausgangsspannung ausgeschlossen.
Mit einer Eingangsspannung von 115/230 V/AC ist Ihr SPS-Netzteil sogar weltweit einsetzbar.

Das kompakte Steckernetzteil liefert eine stabile, einstellbare Ausgangsspannung. Dadurch kann es universell für viele Geräte als Ersatz oder Zweitnetzteil einsetzbar. Ideal für Kleinverbraucher wie Taschencomputer, WLAN-Router, CD-Player, Mini-TV etc.

Ausstattung:
Ausgangsspannung: 9/12/15/18/20 und 24 V/DC · Sichere DC-Spannungswahl durch Steckbrücken · 1,5 m DC-Anschlusskabel · Überlastgeschützt und Kurzschlussfest.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 6 x · Ausgangsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,15 V/DC,18 V/DC,20 V/DC,24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 170 g · Kabellänge: 1.65 m · Leistung: 24 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/1.5,Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 5.5/2.1,Hohlstecker 4.0/1.7,Klinkenstecker 3.5,Hohlstecker 3.5/1.4,Hohlstecker 2.35/0.7

Lieferumfang:
1 Klinkenstecker 3,5 mm,6 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,5,5,5/1,5,5,5/2,1,4,0/1,7,3,5/1,4,2,35/0,7,6 Spannungs-Steckbrücken,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.65 m
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 69 x 51 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/1.5 | Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 5.5/2.1 | Hohlstecker 4.0/1.7 | Klinkenstecker 3.5 | Hohlstecker 3.5/1.4 | Hohlstecker 2.35/0.7
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
SPS24-24W-N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 15 V/DC | 18 V/DC | 20 V/DC | 24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
6 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
24 W
Gewicht:
170 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11335620, SPS24-24W-N, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 16,48*
Lager 102
3101
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 16,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 28,12*
€ 3,50*
ab € 27,15*
€ 37,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.