Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Water ID FlexiTester Basisset Chlor/pH/TA/CYA Kombi-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266255-BP
Hersteller:
     Water ID
Herst.-Nr.:
     FTX500-1100
EAN/GTIN:
     4260431461375
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Pool-Chlor
Schwimmbad-Chlor
Water ID FlexiTester Basisset Chlor/pH/TA/CYA Kombi-Messgerät

Water-I.D. FlexiTester Basisset Chlor/pH/TA/CYA 1St.

FlexiTester Basis Set Chlor/ pH / Alkalinität / Cyanursäure (Stabilisator) für die semiprofessionelle Wasseranalyse

Wie bei einem Pooltester, wird auch beim FlexiTester das zu messende Wasser geschöpft und eine Tablette hinzugegeben, welche das geschöpfte Wasser färbt.
Danach wird ein Farb- Messstab eingeführt auf dem eine Farbskala durchgängig aufgedruckt ist.
Der Farb-Messstab wird nach oben und unten bewegt, bis im Fenster die Farbe des Farb-Stabes und der gefärbten Wasserprobe übereinstimmen.
Aufgrund der durchgehenden Farbskala auf dem Farb-Messstab ist der Farbvergleich kinderleicht
und wesentlich genauer als bei, ‘‘ herkömmlichen ‚‘‘ Pooltestern

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): analog · Messbereich Chlor (max.): 1 mg/l · Messbereich Chlor (min.): 0 mg/l · Messbereich Kupfer (max.): 5 mg/l · Messbereich Kupfer (min.): 0 mg/l · Messbereich Nitrat (max.): 100 mg/l · Messbereich Nitrat (min.): 1 mg/l · Messbereich Nitrit (max.): 0.5 mg/l · Messbereich Nitrit (min.): 0 mg/l · Messbereich Phosphat (max.): 80 mg/l · Messbereich Phosphat (min.): 0 mg/l · Messbereich Silizium (max.): 100 mg/l · Messbereich Silizium (min.): 0 mg/l · Messbereich pH-Wert (max.): 10 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 4 pH · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich · Weitere technische Daten: Messbereiche:

Alkalinität 0 - 250 mg/l
Aktivsauerstoff (MPS) 0 - 20 mg/l
Brom 0.0 - 10.0 mg/l
Ammonium 0.00 - 1.00 mg/l
Aluminium 0.00 - 0.30 mg/l
Chlor 0.00 - 1.00 mg/l
Chlor HR 0.2 - 5.0 mg/l
Chlordioxid 0.00 - 6.65 mg/l
Chlor VHR 10 - 300 mg/l
Chlordioxid LR 0.00 - 1.90 mg/l
Chlorid 0 - 40 mg/l
DEHA 0.0 - 0.50 mg/l
Cyanursäure 20 - 80 mg/l
Eisen LR 0.05 - 1.00 mg/l
Eisen HR 1.0 - 10.0 mg/l
Fluorid 0.00 - 2.00 mg/l
Gesamthärte 0 - 500 mg/l
Kalziumhärte 0 - 500 mg/l
Kupfer 0.0 - 5.0 mg/l
Wasserst. Peroxid 5 - 50 mg/l
Phosphat LR 0.00 - 4.00 mg/l
Mangan 0.0 - 5.0 mg/l
pH 4 - 10 4 - 10 pH
PHMB 10 - 100 mg/l
Molybdat HR 0 - 100 mg/l
Phosphat HR 0 - 80 mg/l
Nitrat HR 1 - 100 mg/l
pH 6.5 - 8.4 6.5 - 8.4 pH
Kupfer/Zink LR 0.00 - 1.00 mg/l
Natrium-Hypochlorit 2 - 18 %
Kupfer/Zink HR 0.0 - 5.0 mg/l
Ozon 0.0 - 3.4 mg/l
Nitrit LR 0.00 - 0.50 mg/l
Silizium HR 0 - 100 mg/l
Silizium LR 0.00 - 5.00 mg/l
Sulphid 0.04 - 0.50 mg/l
Zink 0.00 - 1.00 mg/l

Lieferumfang:
Kunststoffbox mit: FlexiTester Basis Einheit
Magazin für bis zu 10 Farb- Stäbe
1x Farb-Stab, "Chlor" 0.0 - 5.0 mg/l
1x Farb-Stab, "pH" 6.5 - 8.4 pH
1x Farb-Stab, "Alkalinität " (Säurekapazität) 0 - 250 mg/l)
1x Farb-Stab, „Cyanursäure " ( Stabilisator) 20 – 80 mg/l) und 3ml Spritze zur Verdünnung
Graphische Gebrauchsanleitung: 1 je Messstab
20 Tabletten DPD1 RAPID (freies Chlor)
20 Tablet ten Phenol Rot RAPID (pH)
10 Tabletten Alkatest RAPID (Alkalinität)
10 Tabletten Cyanursäure Photometer

Weitere Informationen:
Messbereich Chlor:
0 - 1 mg/l
Messbereich Kupfer:
0 - 5 mg/l
Messbereich Nitrat:
1 - 100 mg/l
Messbereich Nitrit:
0 - 0.5 mg/l
Messbereich Phosphat:
0 - 80 mg/l
Messbereich pH-Wert:
4 - 10 pH
Messbereich Silizium:
0 - 100 mg/l
Marke:
Water ID
Anzeige (Messgeräte):
analog
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Messbereich Chlor (max.):
1 mg/l
Messbereich Chlor (min.):
0 mg/l
Messbereich Kupfer (max.):
5 mg/l
Messbereich Kupfer (min.):
0 mg/l
Messbereich Nitrat (max.):
100 mg/l
Messbereich Nitrat (min.):
1 mg/l
Messbereich Nitrit (max.):
0.5 mg/l
Messbereich Nitrit (min.):
0 mg/l
Messbereich Phosphat (max.):
80 mg/l
Messbereich Phosphat (min.):
0 mg/l
Messbereich pH-Wert (max.):
10 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
4 pH
Messbereich Silizium (max.):
100 mg/l
Messbereich Silizium (min.):
0 mg/l
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, mehrparameter messgerät, Water ID, FTX500-1100, FlexiTester Basisset Chlor/pH/TA/CYA, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 27,04*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 27,05*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,89*
€ 51,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Water ID
TbsRAT50
ab € 7,33*
Sonstiges
Water ID
TbsRD150
ab € 4,56*
Sonstiges
Water ID
TbsRpH50
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.