Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11329440 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.75 A 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265888-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11329440
EAN/GTIN:
     4064161075013
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 18w
steckernetzgerät 24v
VOLTCRAFT VC-11329440 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.75 A 18 W

Steckernetzteil FPPS 24-18W-N

Höchst Energieeffizient
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.75 A
18 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Tauschen Sie Ihr altes Netzteil gegen das Festspannungs-Energiespar-Netzteil FPPS von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch richtig Geld. Denn gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen beträgt die Energieeinsparung im StandBy-Betrieb über 90%. Somit entspricht dieses Netzteil der strengen Energiespar-Richtlinie "ErP". Die Ausgangsspannung ist auf einen Spannungswert festgelegt. Ebenso ist der DC-Ausgangsstecker fest angeschlossen. So laufen Sie nicht Gefahr, die Spannung oder die Polarität aus versehen zu verändern und das angeschlossenen Gerät zu zerstören. Der Standard-Hohlstecker passt für sehr viele Kleinverbraucher. Das Steckernetzteil kann deshalb ohne lästige Umrüstmaßnahmen 1:1 getauscht werden. Mit einer Eingangsspannung von 115/230 V/AC ist Ihr FPPS-Netzteil sogar weltweit einsetzbar.

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung · Hohlstecker 5,5/2,1 mm fest angeschlossen · Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,1 W · 1,8 m DC-Anschlusskabel.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.75 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 130 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 18 W · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 51 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
750 mA
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
FPPS 24-18W-N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.75 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
18 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
130 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11329440, FPPS 24-18W-N, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 12,38*
Lager 102
496
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 12,39*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,26*
€ 3,50*
ab € 22,86*
€ 32,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.