Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2265799-BP Herst.-Nr.: RF-4531598 EAN/GTIN: 4064161071886 |
| |
|
| | |
| Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse]
Renkforce CAT 6A STP-Kupplung, 500MHz RJ45 in zinklegiertem Gehäsue
Zum Verbinden 2 Netzwerkkabel Kompatibel mit Cat 6A STP-Patchkabeln Gehäuse aus Zinklegierung Vergoldete Kontaktes
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: CAT 6A STP RJ45-Kupplung in zinklegiertem Gehäuse
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Marke: | Renkforce | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Steckerausführung: | gerade | Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): | Keystone | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Werkzeugfreie Installation: | Ja | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,55* | € 7,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,25* | € 14,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,97* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|