Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer III M89 83500001 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 89 x 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265697-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83500001
EAN/GTIN:
     4063104002260
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Tanos Systainer III M89 83500001 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 89 x 296 mm

Transportkiste Systainer III M89

Robust und formstabil
Staub- und spritzwassergeschützt
Stabiler Tragegriff

Kleinteile-Sortierung für Profis!
Im Systainer III Organizer M89 hat selbst das kleinste Verbrauchsmaterial seinen Platz und ist übersichtlich sortiert. In den Korpus können die passenden Einsatzboxen individuell eingesetzt werden. Noppen am Boden und am Deckel fixieren die Einsatzboxen und sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt und nichts verrutscht. Der transparente Deckel macht den Inhalt des Organizers auch in geschlossenem Zustand erkennbar – das ist praktisch und spart Zeit! Bitte beachten Sie, dass bei diesem Artikel keine Einsatzboxen im Lieferumfang enthalten sind.

Technische Daten:
Gewicht: 1600 g · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 389.5 mm · Innenmaß Höhe: 60 mm · Innenmaß Tiefe: 246.2 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 396 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 296 mm · Weitere technische Daten: Mit 22 Einlegeboxen

Lieferumfang:
Organizer M89 · 13x Einsatzbox 50x50 mm · 8x Einsatzbox 50x100 mm · 1x Einsatzbox 100x150 mm · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 396 x 89 x 296 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
296 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
396 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
246.2 mm
Innenmaß Höhe:
60 mm
Innenmaß Breite:
389.5 mm
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Tanos, 83500001, Systainer III M89, Koffersystem, Koffersysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,32*
€ 82,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 64,85*
€ 82,24*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 83,81*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 102,22*
€ 126,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.