Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit Powerline WLAN Starter Kit 8624 EU Powerline, WLAN 2400 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265334-BP
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8624
EAN/GTIN:
     4250059686243
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit Powerline WLAN Starter Kit 8624 EU Powerline,WLAN 2400 MBit/s

devolo Magic 2 Wifi next Starter Kit EU

Multi-User-MIMO-Technologie: Versorgen Sie gleichzeitig mehrere Endgeräte mit bestmöglichem WLAN.
Lückenloses Mesh jetzt mit Access-Point-Steering: Mehrere Magic-WiFi-Adapter bilden ein gemeinsames Mesh-WLAN-Netz für eine optimale Powerline Verbindung Ihrer Endgeräte.
Das schnellste Internet: Über die Stromleitung – an jede Steckdose!
Zukunftssichere G.hn-Technologie: Holen Sie sich den neuesten Gigabit-Standard ins Haus.
Das LAN-Extra zum WLAN-Netzwerk: Schließen Sie weitere stationäre Entertainment-Geräte an zwei zusätzlichen Gigabit-Ports an.
Einfach, erweiterbar, sicher: Dank Plug & Play sekundenschnell zum Mesh-Netz.

Magic 2 WiFi next – Highspeed-Internet direkt aus der Steckdose

Gigabit-Internet unkompliziert in jeden Raum bringen und surfen, streamen und gamen mit Mesh-Upgrade erleben – der devolo Magic 2 WiFi next ist der Powerline-Adapter für die ganze Familie. Denn dank neuester Multi-User-MIMO-Technologie und optimierten Mesh wird zum einen sichergestellt, dass all Ihre Endgeräte Zuhause gleichzeitig mit uneingeschränkter WLAN-Kapazität versorgt werden.

Mesh-WLAN für mehr Stabilität und Komfort – so geht WiFi heute
Genießen Sie einfach lückenloses WiFi mit Mesh-WLAN. Magic WLAN-Adapter verbinden sich zu einem gemeinsamen Netzwerk – ohne manuelles Verbinden, ohne Signalunterbrechung, ohne Passwort-Chaos. Zudem sorgt die Mesh-Funktion Access Point Steering dafür, dass Sie immer die beste WLAN-Verbindung mit bis zu 1.200 Mbit/s haben – raumübergreifend ohne Verbindungsabbrüche.

Plug & Play: Einstecken, Knopf drücken, Mesh erleben!
Bauen Sie im Handumdrehen Ihr jederzeit erweiterbares Mesh-Netzwerk mit Magic WiFi auf: Verbinden Sie ganz einfach einen Magic-Adapter mit Ihrem Router, stecken Sie weitere Devolo-Adapter in Ihre freien Steckdosen und starten Sie per Knopfdruck die automatische und direkt verschlüsselte Verbindung. Die starken WiFi-Hot Spots sind sekundenschnell aktiviert.

Verteilen Sie Ihr Internetsignal per Stromleitung im ganzen Haus – mit Powerline
Magic WLAN-Adapter nutzen den schnellsten Weg zur Übertragung Ihres Internetsignals: Ihre Stromleitung. So wird jede Steckdose mit eingestecktem WLAN-Adapter zum WiFi- oder LAN-Zugangspunkt. Datenübertragung via Powerline-Adapter bedeutet: kein Verlust der Signalqualität mit sicherer Verschlüsselung ohne Kabelverlegen. In all unseren Magic-Adaptern ist bereits die neueste Generation der G.hn-Powerline-Technologie verbaut. Dieser Gigabit-Standard schafft die Grundlage für die beste Datenübertragung für modernes Home-Entertainment.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Erforderlich · DLNA-Funktion: Nein · Integrierte Steckdose: Ja · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Landesversion (Abk): EU · Netzwerk-Anbindung: Powerline,WLAN · Powerline-Übertragungsrate: 2400 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schnittstellen: LAN: 2 x · Stromaufnahme (Betrieb): 8.9 W · Stromaufnahme (StandBy): 3.1 W · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 1200 MBit/s

Lieferumfang:
devolo MAGIC 2 WiFi Adapter,Installationsanleitung

Weitere Informationen:
Stromaufnahme (Betrieb):
8.9 W
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Powerline-Übertragungsrate:
2400 MBit/s
DLNA-Funktion:
Nein
Marke:
Devolo
Integrierte Steckdose:
Ja
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Landesversion (Abk):
EU
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Netzwerk-Anbindung:
Powerline | WLAN
Schnittstellen: LAN:
2 x
Stromaufnahme (StandBy):
3.1 W
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
1200 MBit/s
Produkt-Art:
Powerline WLAN Starter Kit
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan, dlan 2.400 mbit/s, Devolo, 8624, Magic 2 WiFi next Starter Kit, Powerlan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 207,54*
Frei Haus
ab € 128,97*
€ 207,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.