Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320930 Tischnetzteil, einstellbar 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264186-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320930
EAN/GTIN:
     4064161069616
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 15v
tischnetzgerät
VOLTCRAFT VC-11320930 Tischnetzteil, einstellbar 5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC,13.5 V/DC,15 V/DC 3 A 36 W Ausgangsspannung regelbar

SPS15-36W-N Universal-Tischnetzteil

Ausgangsspannung 5 - 15 V/DC
Für Verbraucher bis max. 3 A
36 Watt Leistung
2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm
6 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,5; 5,5/1,5; 5,0/2,1; 4,0/1,7; 3,5/1,35; 2,35/0,75

Ausstattung:
Umschaltbare Ausgangsspannungen 5/6/7,5/9/12 V/DC (max. 3 A), 13,5/15 V/DC (max. 2,4 A) · 1,8 m DC-Anschlussleitung · Entspricht Ökodesign-Anforderungen, max. StandBy-Leistungsaufnahme < 0,1 W.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC,13.5 V/DC,15 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 3 A · Ausgangsstrom (Low) Details: 2.4 A · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 300 g · Leistung: 36 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Stecker (Netzgeräte): Klinkenstecker 2.5,Klinkenstecker 3.5,Hohlstecker 5.0/2.1,Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 3.5/1.35,Hohlstecker 4.0/1.7,Hohlstecker 5.5/1.5,Hohlstecker 2.35/0.75

Lieferumfang:
Netzteil,2x Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm,6x Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,5,5,5/1,5,5,0/2,1,4,0/1,7,3,5/1,35,2,35/0,75,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Klinkenstecker 2.5 | Klinkenstecker 3.5 | Hohlstecker 5.0/2.1 | Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 3.5/1.35 | Hohlstecker 4.0/1.7 | Hohlstecker 5.5/1.5 | Hohlstecker 2.35/0.75
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
SPS15-36W-N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC | 6 V/DC | 7.5 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC | 13.5 V/DC | 15 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
36 W
Ausgangsstrom (Low) Details:
2.4 A
Ausgangsstrom (High) Details:
3 A
Gewicht:
300 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil voltcraft, VOLTCRAFT, VC-11320930, SPS15-36W-N, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,56*
Lager 102
1101
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,21*
€ 44,84*
€ 3,50*
ab € 42,25*
€ 55,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.