Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FPPS 12-18W2.5-N Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.5 A 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264178-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FPPS 12-18W2.5-N
EAN/GTIN:
     4064161069531
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
VOLTCRAFT FPPS 12-18W2.5-N Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.5 A 18 W

Steckernetzteil FPPS 12-18W2.5-N

Höchst Energieeffizient
Getaktet
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1.5 A
18 W Leistung
DC-Hohlstecker 5,5/2,5 mm (Außen-/Innen-Ø)

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · 1,8 m DC-Anschlusskabel · Hohlstecker 5,5/2,5.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 130 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 18 W · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 52 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
FPPS 12-18W2.5-N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
18 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
130 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, FPPS 12-18W2.5-N, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 19,10*
Lager 102
323
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,14*
€ 38,49*
€ 3,50*
ab € 29,66*
€ 40,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.