Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320885 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.3 A 7.2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264177-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320885
EAN/GTIN:
     4064161069524
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 24v
steckernetzgerät 24v
VOLTCRAFT VC-11320885 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.3 A 7.2 W

Steckernetzteil FPPS 24-7.2W

Höchst energieeffizient
24 V/DC Ausgangsspannung
5.5/2.1 mm Hohlstecker

Das äußerst effiziente Voltcraft FPPS Steckernetzteil mit 1,8 m langem Ausgangskabel ist der optimale Stromlieferant für alle Endgeräte mit einem 5.5/2.1 Hohlstecker-Anschluss. Integrierter Überspannungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz sorgen für den bedenkenlosen Einsatz des 86 Gramm leichten Steckernetzteils, das über 7,2 Watt Leistung und eine Ausgangsspannung von 24 V/DC verfügt.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.3 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 86 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 7.2 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Steckernetzteil · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 39 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
300 mA
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
FPPS 24-7.2W
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.3 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
7.2 W
Gewicht:
86 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11320885, FPPS 24-7.2W, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 9,14*
Lager 102
263
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,16*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,53*
€ 3,50*
ab € 21,08*
€ 29,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.