Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DA09-PMJ8-M-K-RC D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse 8p8c 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255553-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0105-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
encitech DA09-PMJ8-M-K-RC D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse 8p8c 1 St.

D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse 8p8c

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 9

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Marke:
encitech
Herst.-Teilenr.:
2112-0105-11
Typ (Hersteller-Typ):
DA09-PMJ8-M-K-RC
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
9
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj-45 adapter 9pol, d-sub / rj-45 adapter, encitech, 2112-0105-11, DA09-PMJ8-M-K-RC, gender change, gender changer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 8,12*
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 8,13*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,19*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.