Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ouneva Group VC05-0153 Verteilerblock Schrauben Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255528-BP
Hersteller:
     Ouneva Group
Herst.-Nr.:
     VC05-0153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Ouneva Group VC05-0153 Verteilerblock Schrauben Grau 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 135 A · Polzahl: 1 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: Polyamid · Montageart: Hutschienenmontage, Verteiler · Temperaturbereich: +80 °C · Schutzart: IP20 · max. Querschnitt flexibel: 35 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · min. Querschnitt starr: 2.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
135 A
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
VC05-0153
Typ (Hersteller-Typ):
VC05-0153
Nennstrom:
135 A
Nennspannung:
1000 V
max. Querschnitt flexibel:
35 mm²
min. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
2.50 mm²
Polzahl:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verteilerblock
Weitere Suchbegriffe: 02050006493168, Ouneva Group, VC05-0153, Anreihklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 9,28*
1
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 9,29*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,60*
8 Tage
16
3
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 13,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.