Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basetech BT-SIMA-AIO SIM Adapter Adaptiert von: Nano SIM, Micro SIM Adaptiert auf: Micro SIM, Standar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254569-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2254569
EAN/GTIN:
     4064161043814
Suchbegriffe:
SIM-Karten Adapter
sim-karten adapter
Basetech BT-SIMA-AIO SIM Adapter Adaptiert von: Nano SIM,Micro SIM Adaptiert auf: Micro SIM,Standard SIM

SIM-KARTENADAPTER SET ALL-IN-ONE BT-SIMA-AIO

Ideal, wenn beim Smartphone-Wechsel die SIM-Karte nicht mehr passt
Adaptiert von Nano SIM auf Micro SIM, Nano SIM auf Standard SIM und Micro SIM auf Standard SIM
Inkl. SIM-Nadel zum leichten Öffnen des SIM-Kartenslots

Durch manchen Smartphone-Wechsel ändert sich auch die Größe der SIM-Karte, die das neue Mobilgerät benutzt. Ist die SIM-Karte aber zu klein, kann diese nicht eingebaut werden.
Abhilfe schafft das Basetech SIM-Kartenadapter Set: Egal auf welches Smartphone Sie umsteigen, so haben Sie immer den richtigen Adapter parat.

SIM-Nadel zum Öffnen des SIM-Kartenschachtes
Schnell ist die Original SIM-Karten-Nadel verlegt. Egal ob Samsung oder Apple, die meisten Hersteller setzen zum Öffnen des Karten-Schachtes auf den gleichen Mechanismus. Mit diesem Adapter Set haben Sie immer eine SIM-Nadel als Ersatz zur Hand.

Technische Daten:
Adaptiert auf: Micro SIM,Standard SIM · Adaptiert von: Nano SIM,Micro SIM · Gewicht: 2 g · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
Adapter Nano SIM zu Micro SIM,Adapter Nano SIM zu Standard SIM,Adapter Micro SIM zu Standard SIM,SIM Nadel.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Basetech
Adaptiert von:
Nano SIM | Micro SIM
Adaptiert auf:
Micro SIM | Standard SIM
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SIM Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: N/A, Basetech, BT-2254569, BT-SIMA-AIO, sim adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2359
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 6,84*
€ 8,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.