Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Einbausteckdose mit USB-C/A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen Belastbarkeit Strom max.=20 A 12 V, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252466-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67346000
EAN/GTIN:
     4019524001437
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
ProCar Einbausteckdose mit USB-C/A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen Belastbarkeit Strom max.=20 A

Einbausteckdose mit USB-C/A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen

USB Eigenverbauch 1mA, E1 Zulassung, USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, USB-C/A Doppelsteckdose mit blauer LED und zusätzlich Schutz vor Kurzschluss und Überspannung bei kurzen Spannungsspitzen

12-24 Volt, Innen-Ø der Steckdosen 21 mm, passend für Universalstecker.
USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Ausgang 5 V DC. Input 8-34 V,
E1-Zulassung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz.

Belastbarkeit max. 20 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 2,5 mm2, max. 16 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 1,5 mm2. Kabelanschluss vorkonfektioniert, USB-C/A Doppelsteckdose mit blauer LED und zusätzlich Schutz vor Kurzschluss und Überspannung bei kurzen Spannungsspitzen


Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünder,USB-A,USB-C® · Anschluss B (Kfz Stecker): offene Kabel · Anschluss-Art: 2-Leiter · Anzahl Zigarettenkupplungen: 2 x · Belastbarkeit Strom max.: 20 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schrauben

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
2-Leiter
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Marke:
ProCar
Anzahl Zigarettenkupplungen:
2 x
Belastbarkeit Strom max.:
20 A
Farbe:
schwarz
Anschluss A (Kfz Stecker):
Zigarettenanzünder | USB-A | USB-C®
Anschluss B (Kfz Stecker):
offene Kabel
Betriebsspannung (LOV):
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Power-Steckdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, ProCar, 67346000, Einbausteckdose mit USB-C/A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 48,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 48,72*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 51,95*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 73,28*
€ 93,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.