Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 37503 Verteilerbox Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252084-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     37503
EAN/GTIN:
     4002940375039
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Heitronic 37503 Verteilerbox Grau

Heitronic 37503 PIEDRA Energieverteiler 2-fach, 3680W, Zeitschaltuhr, IP44

Korpus aus Polyresin
Sicherer Schutz gegen Witterungseinflüsse
Mit bis zu 2 Steckerplätzen
Auch mit Erdkabel-Direktanschluss erhältlich
Mit Timer

Korpus aus Polyresin
Sicherer Schutz gegen Witterungseinflüsse
Mit bis zu 2 Steckerplätzen.
Auch mit Erdkabel-Direktanschluss erhältlich
Mit Timer

Ausstattung:
mit Timer
mit 5m Anschlusskabel
H07RNF 3G1.5
Stecker
2 Steckdosen mit Federklappdeckel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 5.00 m · Material: Polyresin · Montageart: Boden · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Steckdosen-Anzahl: 2 · Timerzeit (Details): 24 h

Lieferumfang:
Heitronic 37503 PIEDRA Energieverteiler 2-fach, 3680W, Zeitschaltuhr, IP44

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polyresin
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Boden
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Timerzeit (Details):
24 h
Produkt-Art:
Verteilerbox
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, 04002940375039, Heitronic, 37503, PIEDRA, stromverteiler garten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 55,53*
€ 55,53*
€ 8,50*
ab € 46,57*
€ 60,60*
Lager 102
238
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 83,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
37502
€ 54,20*
Ähnlich
Heitronic
37504
€ 74,29*
Ähnlich
Heitronic
37505
€ 45,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.