Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500595 DL7801 Einbauleuchte LED G5.3, GU10 8 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252047-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500595
EAN/GTIN:
     4002940017670
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Heitronic 500595 DL7801 Einbauleuchte LED G5.3,GU10 8 W Schwarz

Heitronic 500595 DL7801 Einbaustrahler, GU10/GU5,3, schwarz, rund

Das hochwertige Gehäuse aus gebürstetem Aluminium macht jede Decke zu einem richtigen Highlight.

Das hochwertige Gehäuse aus gebürstetem Aluminium macht jede Decke zu einem richtigen Highlight.

Ausstattung:
Heitronic 500595 DL7801 Einbaustrahler, GU10/GU5,3, schwarz, rund

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 92 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 78 mm · Einbautiefe: 19 mm · Gewicht: 0.092 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 8 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 92 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Schwenkbereich max.: 25 ° · Sockel: G5.3,GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
GU5,3 Fassung mit 300 mm Anschlusskabel
Leuchtmittel nicht enthalten

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 92 mm x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Ø:
92 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
50 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
19 mm
Außen-Durchmesser:
92 mm
Einbau-Durchmesser:
78 mm
Schwenkbereich max.:
25 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
8 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
G5.3 | GU10
Gewicht:
0.092 kg
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,44*
€ 7,44*
€ 8,50*
ab € 6,36*
€ 9,25*
Lager 102
1223
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 17,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,08*
€ 35,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,55*
Zubehör
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.