Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MR-300 Monitor-Erhöhung Höhen-Bereich: 63 mm (max) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251868-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9007472
EAN/GTIN:
     4064161041322
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
SpeaKa Professional SP-MR-300 Monitor-Erhöhung Höhen-Bereich: 63 mm (max) Silber

Speaka Professional Aluminium Monitor-Erhöhung

Erhöht Bildschirme für einen optimalen Blickwinkel
Anti-Rutsch-Silikon-Pads schützen Ihre Arbeitsfläche
Tragkraft (max.) 10 kg

Die SpeaKa Professional Monitor-Erhöhung ist die praktische Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes, egal ob für zu Hause oder für das Büro.

Schafft Stauraum
Nutzen Sie den neu gewonnen Raum und platzieren TV-Receiver, Tastaturen oder andere Gerätschaften unterhalb des Aufsatzes. Für ein aufgeräumtes Raumambiente.

Ausstattung:
Eine erhöhte Oberfläche bietet Ihnen eine bequeme Leseposition · Gibt Platz frei und maximiert Ihre Arbeitsfläche, indem Tastatur und Maus unter der Oberfläche verstaut werden · Rutschfeste Silikonpads: schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern oder Schrammen · Materialien: Aluminium.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Arbeitsflächen-Breite: 400 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 210 mm · Halter-Ausführung: Stand · Herstellerfarbe: Silber · Höhe (max.): 63 mm · Kabellose Ladefunktion: Nein · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Schreibtischaufsatz-Besonderheiten: Integrierte Kabelführung · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 10 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 400 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Höhen-Bereich:
63 mm (max)
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Stand
Farbe:
grau
Schreibtischaufsatz-Besonderheiten:
Integrierte Kabelführung
Material:
Aluminium
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Höhe (max.):
63 mm
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Arbeitsflächen-Tiefe:
210 mm
Arbeitsflächen-Breite:
400 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
10 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Monitor-Erhöhung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer grau, bildschirmständer, speaka monitorständer, SpeaKa Professional, SP-9007472, SP-MR-300, Monitor Erhöhung Mac, Monitor Erhöhung für Mac
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 34,42*
€ 47,13*
€ 4,00*
ab € 34,83*
€ 48,64*
€ 3,50*
ab € 52,06*
€ 69,35*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,19*
€ 89,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.