Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus A-MO 6/4 SF RJ11 Modular-Stecker A-MO 6/4 SF Stecker, gerade Polzahl 6P4C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246433-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MO 6/4 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker
Digitus A-MO 6/4 SF RJ11 Modular-Stecker A-MO 6/4 SF Stecker, gerade Polzahl 6P4C 1 St.

RJ11 Modular-Stecker

Schneid-Klemm

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 27 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 1 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze vergoldet · Material: Polycarbonat · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Polzahl: 6P4C · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Stecker-Norm: RJ11 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ11
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
Digitus
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Material:
Polycarbonat
Polzahl:
6P4C
Typ (Hersteller-Typ):
A-MO 6/4 SF
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
AWG max.:
24
AWG min.:
27
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj11, flachkabel, modularstecker digitus, 2050006494721, Digitus, A-MO 6/4 SF, Patchstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0405*
€ 0,0658*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0823*
Lager 102
2694
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1481*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,163*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,14*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,1481*
€ 0,1762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1436*
€ 0,1709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1339*
€ 0,1593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,1317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2,2215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.