Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Erdungskabel 3.00 m Klemme, Druckknopf 10 mm, Ringkabelschuhanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245990-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC026
EAN/GTIN:
     4260573961665
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Quadrios ESD-Erdungskabel 3.00 m Klemme,Druckknopf 10 mm,Ringkabelschuhanschluss

Quadrios Spiralkabel 3 m Kralle Knopf/Kabelschuh

Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme,Druckknopf 10 mm,Ringkabelschuhanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: ESD-Erdungskabel · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Besonderheiten: Spiral-Verbindungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Klemme | Druckknopf 10 mm | Ringkabelschuhanschluss
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, Quadrios, 1903EC026, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,68*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,69*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.