Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter Mini Displayport Adapter CP30202M3B CP30202M3B Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239995-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30202M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Adapter Mini Displayport Adapter CP30202M3B CP30202M3B Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter Mini Displayport

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PA66 · Nennstrom (Details): 3 A · Steckverbinder-Bauform: Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Material:
PA66
Herst.-Teilenr.:
CP30202M3B
Typ (Hersteller-Typ):
CP30202M3B
Steckverbinder-Bauform:
Adapter
Nennstrom (Details):
3 A
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: cliff xlr adapter, adapter xlr, adapter xlr xlr, Cliff, CP30202M3B
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 16,92*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,94*
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 17,07*
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 19,80*
2 Tage
68
€ 14,99*
ab € 9,65*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-FCR72010
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.