Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display 16 x 2 Pixel (B x H x T) 47 x 18.5 x 2 mm DEM16221SYH (SOLDER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238760-BP
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM16221SYH (SOLDER)
EAN/GTIN:
     4021087055468
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Elektronik LCD-Display 16 x 2 Pixel (B x H x T) 47 x 18.5 x 2 mm DEM16221SYH (SOLDER)

Display Electronic STN 16x2 schw./gelb refl . Flex

kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Ausstattung:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Technische Daten:
Ausführung (Display): STN,Punktmatrix · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betriebsspannung: 5 V/DC · Controller-Typ (Details): HD44780-Compatible · Display-Auflösung: 16 x 2 Pixel · Leuchtfläche (Breite): 43 mm · Leuchtfläche (Höhe): 12 mm · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DEM16221SYH (SOLDER) · Zeichenformat: 16 x 2 · Zifferhöhe: 3.8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 47 x 18.5 x 2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
2 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Marke:
Display Elektronik
Zeichenformat:
16 x 2
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Ausführung (Display):
STN | Punktmatrix
Zifferhöhe:
3.8 mm
Leuchtfläche (Höhe):
12 mm
Leuchtfläche (Breite):
43 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
DEM16221SYH (SOLDER)
Controller-Typ (Details):
HD44780-Compatible
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Display Elektronik, DEM16221SYH (SOLDER), LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 20,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 20,81*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 41,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.