Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1501-GL pH-Messgerät pH-Wert, Temperatur, Redox (ORP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237200-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     479641
EAN/GTIN:
     4058175672399
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Greisinger G1501-GL pH-Messgerät pH-Wert,Temperatur,Redox (ORP)

Greisinger Wasserdichtes pH/Redox-Meter mit Pt1000 Eingang und Alarm

Modernes und funktionales Gehäuse
3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Wasserdicht (IP65 / IP67)
Robust, lange Batterielebensdauer
BNC-Anschluss für Wechselelektroden
Mit Redox (ORP)- und Temperaturmessung
Alarmfunktion

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen Seite und zu aufwändigen Mittelklasse-Geräten auf der anderen.

Das G 1501 ermöglicht Redox (ORP) Messung (mit temperaturkompensierter Umrechnung vom Bezugssystem Ag/AgCl auf Wasserstoffsystem gemäß DIN 38404 und automatische Temperaturkompensation bei angeschlossenem Pt 1000 Temperaturfühler für die Messgrößen pH- und mVH. Auch ein optisches und visuelles Alarmsignal (Min/Max) ist enthalten.

Ausstattung:
Gerät lose (ohne pH Elektrode)

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C · Messbereich Temperatur (max.): 105.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Temperatur,Redox (ORP) · Spannungs-Versorgung (Details): 2x Batterien Typ AA · Weitere technische Daten: Messbereich Redox: -1500 ... +1500 mV · Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, "180° drehbar"

Lieferumfang:
Gerät · 2 x AA-Batterien

Weitere Informationen:
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Messbereich Temperatur:
-5.0 bis 105.0 °C
Marke:
Greisinger
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
pH-Wert | Temperatur | Redox (ORP)
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Messbereich Temperatur (max.):
105.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2x Batterien Typ AA
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
474134
ab € 73,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.