Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Modular-Stecker Set, Typ A Stecker, gerade 2001C198 Quadrios Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236351-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C198
EAN/GTIN:
     4260573965397
Suchbegriffe:
Modularstecker
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB 2.0 Modular-Stecker Set, Typ A Stecker, gerade 2001C198 Quadrios Inhalt: 1 St.

USB 2.0 Modular-Stecker Set, Typ A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Material: ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 4 · Stecker-Norm: Mini-B USB · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
inkl. Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Mini-B USB
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
2001C198
Typ (Hersteller-Typ):
2001C198
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 2001C198
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,89*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,26*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,85*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 13,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.