Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Jr.50 62302 UV-Licht, Stromgitter UV-Insektenfänger 4 W (Ø x H) 120 mm x 238 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235735-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     62302
EAN/GTIN:
     4260277265618
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle gardigo
elektrische insektenfalle
Gardigo Jr.50 62302 UV-Licht,Stromgitter UV-Insektenfänger 4 W (Ø x H) 120 mm x 238 mm Schwarz 1 St.

UV-Insektenfänger Jr.50

Auffangbehälter
Aufhängebügel
Einfache Bedienung

Ultraviolettes Licht wirkt auf viele Fluginsekten anziehend. Mit diesen UV-Insektenfänger machen Sie sich dieses Phänomen jetzt zu Nutze. Bei Insektenproblemen im Haus wird das Gerät einfach auf eine ebene Fläche gestellt und eingesteckt. Alternativ kann es auch am Ring an der Oberseite des Gehäuses aufgehängt werden. Im Boden des Gerätes ist eine Auffangschale integriert, die zum Reinigen entnommen werden kann.
Wir empfehlen, Insektenfänger bereits einzusetzen, bevor man den Raum benutzt. Ohne Ablenkung durch menschliche Gerüche und Raumbeleuchtung finden lästige Insekten leichter den Weg in die Falle. Achten Sie darauf, die Fenster geschlossen zu halten, solange das Gerät aktiv ist. Schließlich wollen Sie keine weiteren Insekten ins Haus locken.

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Bremse,Motte,Wespe,Fliege,Gelse,Moskito,Mücke,Schnake · Erfassungswinkel: 360 ° · Funktionsart: UV-Licht,Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 4 W · Produktabmessung, Höhe: 238 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Hochspannung 800 - 1000 V · Schutzklasse II · Wirkungsbereich: 50 m²

Lieferumfang:
UV-Insektenfänger · Reinigungspinsel · Anleitung

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 120 mm x 238 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
238 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Motte | Wespe | Fliege | Gelse | Moskito | Mücke | Schnake
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
UV-Licht | Stromgitter
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
4 W
Erfassungswinkel:
360 °
Wirkungsbereich:
50 m²
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
UV-Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 62302, Jr.50, UV Insektefänger, UV Insektenfalle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 27,49*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 27,87*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 41,11*
€ 49,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.