| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2235726-BP Herst.-Nr.: 25164 EAN/GTIN: 4260277268923 |
| |
|
| | |
| Gardigo Fly Swatter 90° Bzzz 25164 Stromgitter Fliegenklatsche (L x B x H) 445 x 228 x 28 mm Schwarz,Grün 1 St.
Elektrische Fliegenklatsche Fly Swatter 90° Bzzz
Gitterfläche um bis zu 90° schwenkbar Schonende und schnelle Bekämpfung Keine unansehnlichen Flecken mehr Inkl. Schutzgitter
Leichteres Fangen von an der Wand sitzenden Insekten! An den Wänden oder der Decke sitzende Insekten lassen sich mit den meisten elektrischen Fliegenklatschen schwer erreichen, denn das Fanggitter ist in der Regel fest mit dem Handgriff verbunden. Die 90° Fliegenklatsche Bzzz hat einen schwenkbaren Kopf, durch den sich die Gitterfläche um bis zu 90° vom Handgriff wegdrehen lässt. Dieser ist dann beim Insektenfangen nicht mehr im Weg und das Fangen von Fliegen an der Decke, Wand oder am Fenster geht viel leichter vonstatten. Das Hochspannungsgitter wird nur unter Strom gesetzt, wenn sie beide Tasten am Handgriff gleichzeitig betätigen. Dies geschieht zu Ihrer Sicherheit und zu der Ihrer Kinder. Ein versehentliches Auslösen wird so vermieden. Eine LED signalisiert auch visuell, dass das Gitter unter Spannung steht. Das äußere Gitter schützt zusätzlich vor Berührung.
Ausstattung: Gitterfläche um bis zu 90° schwenkbar · Stromsparender doppelter Druckschalter · Liegt sehr gut in der Hand, dank ovalen Griffs · Stabile Bauweise · Keine Warnfarben · Schutzgitter · LED-Anzeige
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe,Schabe,Spinne,Wanze · Funktionsart: Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Produktabmessung, Breite: 228 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 445 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Fliegenklatsche · Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 445 x 228 x 28 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grün | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Produktabmessung, Länge: | 445 mm | Produktabmessung, Breite: | 228 mm | Marke: | Gardigo | Anwendung (Insektenfänger): | Bremse | Fliege | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe | Farbe: | schwarz | grün | Funktionsart: | Stromgitter | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Produkt-Art: | Fliegenklatsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 25164, Fly Swatter 90° Bzzz, Elektrische Fliegenklatsche, Elektronischer Insektenfänger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,99* | € 12,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,98* | € 12,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,14* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|