Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reely Midi-Servo S-9650 MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: JR-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226586-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6679758
EAN/GTIN:
     4064161019208
Suchbegriffe:
Servo
servo
Reely Midi-Servo S-9650 MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: JR-Buchse

Reely S-9650 MG Midi Digital-Servo

Die Anforderungen an Servos sind so vielfältig wie das Hobby Modellbau an sich. Für das eine Modell müssen sie klein und leicht, für das andere Modell können sie gar nicht stark genug sein. Wie gut, dass wir für fast jede Anwendung das passende Servo, und zudem noch zum bekannt günstigen REELY-Preis, anbieten können.

Ausstattung:
Ideal für Helikopter der 500er Klasse geeignet

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Getriebe-Material: Metall · Gewicht: 28 g · Lagerart (Details): Kugellager · Modell-Name: S-9650 MG · Passend für Marke: Reely · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Servo-Technologie: Digital-Servo · Spannungslage: Low Voltage · Stecksystem: JR-Buchse · Stell-Moment (4,8 V): 21.6 Ncm · Stell-Moment (6 V): 24.5 Ncm · Stell-Zeit (4,8 V): 0.14 s (60°) · Stell-Zeit (6 V): 0.12 s (60°)

Lieferumfang:
Servo,4 Servohörner,Schrauben

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 15 x 29 mm
Stecksystem:
JR-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Passend für Marke:
Reely
Marke:
Reely
Spannungslage:
Low Voltage
Herst.-Teilenr.:
RE-6679758
Modell-Name:
S-9650 MG
Stell-Moment (4,8 V):
21.6 Ncm
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Getriebe-Material:
Metall
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Servo-Technologie:
Digital-Servo
Stell-Zeit (4,8 V):
0.14 s (60°)
Stell-Zeit (6 V):
0.12 s (60°)
Stell-Moment (6 V):
24.5 Ncm
Gewicht:
28 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Midi-Servo
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-6679758, S-9650 MG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,83*
€ 29,23*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 29,24*
€ 3,50*
ab € 39,58*
€ 50,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.