Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann EXACTO Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226540-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5047.54.K
EAN/GTIN:
     4009816035646
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann EXACTO Thermo-/Hygrometer Silber

Thermo-Hygrometer EXACTO mit ISO Kalbrierzertifikat

Farbige Komfortzonen
Max.-Min.-Funktion
Manueller und Auto-Reset
Besonders genau mit Präzisionssensor
Hintergrundbeleuchtung
Edelstahlrahmen
Prüfpunkte:30%/50%/70%/23°C

Das hochwertige Thermo-Hygrometer EXACTO mit Edelstahlrahmen ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit behalten Sie einfach im Blick und können diese durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Farbige Komfortzonen geben Hinweise darauf, ob die Werte ideal, zu feucht oder zu trocken sind. Die Höchst- und Tiefstwerte können Sie permanent auf dem Display ablesen. Es stehen zwei verschiedene Speicher zur Verfügung. Die Max.-Min.-Werte werden täglich automatisch zurückgestellt und manuell nach einem selbstgewählten Zeitraum. Trendpfeile informieren über eine Veränderung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte. Das Hygrometer ist mit einem Präzisionssensor ausgestattet und besonders genau. Mit der Hintergrundbeleuchtung lässt sich das Display auch im Dunklen gut ablesen. EXACTO kann aufgehängt oder aufgestellt werden. Durch die integrierte Magnethalterung haftet es auch sicher auf metallischen Oberflächen.

Ausstattung:
Farbige Komfortzonen für ein gesundes Raumklima · Permanente Anzeige der täglichen Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden · Zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung · Trendpfeile · Kalibrierfunktion · Hintergrundbeleuchtung · Magnet · Ständer und Aufhängeöse · Präzisionssensor · Edelstahlrahme

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 74 x 26 (48) x 90 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Komfortanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht (Station): 120 · Material: Kunststoff · Messbereich Innenluftfeuchte: 1 99 % · Messbereich Innentemperatur: -20 +70 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: mit ISO Kalbrierzertifikat (Prüfpunkte: 30%/50%/70%/23°C)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Komfortanzeige (n)
Messbereich Innenluftfeuchte:
1 <bis/> 99 %
Messbereich Innentemperatur:
-20 <bis/> +70 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
74 x 26 (48) x 90 mm
Gewicht (Station):
120
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 04009816035646, TFA Dostmann, 30.5047.54.K, EXACTO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 131,42*
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 135,53*
€ 5,95*
ab € 109,99*
€ 137,39*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 162,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.