Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RM2289 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 960 x 2600 x 300 mm Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2218659-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RM2289
EAN/GTIN:
     4045916381832
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RM2289 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 960 x 2600 x 300 mm Holzboden

Breitfach-Steckregal Anbauregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1250 x 700 mm

Breitfach-Steckregal PLANAFIX Standard (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für grobe Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung PLANAFIX Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 700 mm. Die Fachbodenstärke ist 29. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 170 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Standard Grundregal Produkt-Nummer: RM2279).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 7 · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Boden-Typ: Holzboden · Produktabmessung, Breite: 960 mm · Produktabmessung, Höhe: 2600 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm · Regal-Ausführung: Steckregal

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 960 x 2600 x 300 mm
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
2600 mm
Produktabmessung, Breite:
960 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
7
Boden-Typ:
Holzboden
Regal-Ausführung:
Steckregal
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Anbaumodul
Weitere Suchbegriffe: manuflex anbauregal, anbau regal, steckregal ar, Manuflex, RM2289, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.