Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP1106.0001 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 1000 x 2000 x 400 mm Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2218469-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP1106.0001
EAN/GTIN:
     4045916026887
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal h2000xb1000xt400mm anbau...
steck regal
Manuflex RP1106.0001 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 1000 x 2000 x 400 mm Holzboden

Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 400 mm

Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für mittelschwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 80 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Premium Grundregal Produkt-Nummer: RP1006.0001).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Boden-Typ: Holzboden · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Regal-Ausführung: Steckregal

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1000 x 2000 x 400 mm
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
5
Boden-Typ:
Holzboden
Regal-Ausführung:
Steckregal
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Anbaumodul
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, Manuflex, RP1106.0001, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.