Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RA3162.7016 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 1250 x 2500 x 600 mm Stahlboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2218395-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RA3162.7016
EAN/GTIN:
     4045916063592
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Manuflex RA3162.7016 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 1250 x 2500 x 600 mm Stahlboden

Büro-Steck-Anbauregal mit 6 pulverbeschichteten Stahlböden, HxBxT = 2250 x 960 x 300 mm

Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen . Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung REGISTRA Premium für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 2250 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in anthrazit RAL 7016 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 6 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu 66 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden). ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Archivregal REGISTRA Premium Grundregal Produkt-Nummer: RA3161.7016).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 6 · Belastbarkeit (Feld): 600 kg · Boden-Typ: Stahlboden · Produktabmessung, Breite: 1250 mm · Produktabmessung, Höhe: 2500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1250 x 2500 x 600 mm
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
1250 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
6
Boden-Typ:
Stahlboden
Belastbarkeit (Feld):
600 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Anbaumodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.