Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4416212 Wi-Fi Steckdose Innenbereich 3680 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208106-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4416212
EAN/GTIN:
     4064161016979
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Sygonix SY-4416212 Wi-Fi Steckdose Innenbereich 3680 W

Sygonix SY-RS-200 Smart-Steckdose über WLAN / 3G / 4G

Bedienung per Smartphone via WLAN / 3G / 4G
Zeitschaltuhr und Countdown-Timer
Platzsparend dank kleiner Größe
Ein- / Ausschalter

Diese Smart-WLAN-Steckdose hilft Ihnen, Ihre Geräte mithilfe einer einfachen App per Mobiltelefon oder Tablet fernzubedienen. Sie können Ihre Haushaltsgeräte einfach automatisch und intelligent ein- bzw. ausschalten, indem Sie die Zeitschaltung einstellen. Mit ihrem praktischen Countdown-Timer schaltet diese Steckdose die Geräte automatisch aus, um Geld und Strom zu sparen. Diese winzige Smart-Steckdose ermöglicht Ihnen, ihr Haushaltsgerät ganz nah an der Wand aufzustellen und Platz zu sparen.

Ausstattung:
AC-Bemessung: 100 V–240 V 50–60 Hz
Nennleistung: 3.680 W, 16 A
WLAN-Typ: WLAN 2,4 GHz
Frequenzbereich: 2.412 bis 2.472 MHz
Übertragungsleistung: 20 dBm
750 °C hitzebeständig
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home
Kompatibel mit iOS, Android
App: Sygonix

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Heizen · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Tuya · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi · Montageart: Zwischenstecker · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schutzklasse: I · Smart Home Datenübertragung (Titel): Wi-Fi

Lieferumfang:
1x WLAN-Smart-Stecker
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 54 x 78 mm
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Wi-Fi
Marke:
Sygonix
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Heizen
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Montageart:
Zwischenstecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
3680 W
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Schutzklasse:
I
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Tuya
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, sygonix steckdosen-zeitschaltuhr, smarthome schaltsteckdose, Sygonix, SY-4416212, Funksteuerung, Funksteckdosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1673
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,25*
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 12,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 23,99*
€ 3,50*
ab € 33,92*
€ 45,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.