Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 232040 Maschinengewindebohrer 1 Stück metrisch M4 x 7 mm 0.70 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205682-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232040
EAN/GTIN:
     4007140024336
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
RUKO 232040 Maschinengewindebohrer 1 Stück metrisch M4 x 7 mm 0.70 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS Form B 1 St.

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS, geschliffen

Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan. HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600°C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 12 mm · Gewinde-Maß: M4 x 7 mm · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Besonderheiten: geschliffen · Kernloch-Größe: 3.30 mm · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 63.0 mm · Steigung: 0.70 mm · Weitere technische Daten: Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · Festigkeitsklasse: 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
63.0 mm
Marke:
RUKO
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Gewindeschneider-Besonderheiten:
geschliffen
Anschnittform:
Form B
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M4 x 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.70 mm
Kernloch-Größe:
3.30 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: RUKO, 232040, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 3,90*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,68*
2 Tage
178
15
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,71*
2 Tage
178
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,74*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.