Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0023902800100 Forstnerbohrer 28 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205315-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0023902800100
EAN/GTIN:
     9002740897293
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 28mm
Alpen 0023902800100 Forstnerbohrer 28 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.

Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenschaft, „SHARP SHARK“

Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 28 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
28 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, alpen forstnerbohrer, Alpen, 0023902800100, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.