Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0023902600100 Forstnerbohrer 26 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205314-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0023902600100
EAN/GTIN:
     9002740897286
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 26mm
Alpen 0023902600100 Forstnerbohrer 26 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.

Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenschaft, „SHARP SHARK“

Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 26 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, alpen forstnerbohrer, Alpen, 0023902600100, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 30,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,00*
€ 30,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 33,25*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 32,29*
€ 42,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.