Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0023901800100 Forstnerbohrer 18 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205309-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0023901800100
EAN/GTIN:
     9002740897224
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 18 mm
Alpen 0023901800100 Forstnerbohrer 18 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.

Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenschaft, „SHARP SHARK“

Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 18 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
18 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, alpen forstnerbohrer, Alpen, 0023901800100, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 26,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 29,14*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 34,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.