Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-4PS-E Sicherheits-Messleitung [4 mm Sicherheits-Stecker - Prüfspitze] 1.00 m Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205119-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11025595
EAN/GTIN:
     4064161011660
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messleitung 1 m rot voltcraft
VOLTCRAFT MS-4PS-E Sicherheits-Messleitung [4 mm Sicherheits-Stecker - Prüfspitze] 1.00 m Schwarz,Rot 1 St.

VOLTCRAFT MS-4PS-E Sicherheits-Messleitung

Integrierter Schiebe-Mechanismus macht Schutzkappen überflüssig
Stapelbare 4mm-Federkorbstecker an der Messspitze
2 mm Sondenspitze
Flexible Silikonmantelkabel, Länge: 1 m
Konform mit EN 61010-031

Bei diesem Modell können die Schutzkappen an den Messspitzen nicht mehr verloren gehen, da hier ein Schiebe-Mechanismus integriert ist, der die Schutzkappen Funktion übernimmt.

Die freigelegte Messspitze ist z.B. gut geeignet um einen Kontakt bei bereits verdrahteten Lüsterklemmen zu messen. Ebenso lassen sich Erweiterungen wie Krokodilklemmen mit 2 mm Aufnahme direkt anstecken.
Die Messkategorie bei freigelegter 2 mm Spitze entspricht CAT II.

Für Messungen der Kategorie CAT III 1000 V und CAT IV 600 V drehen Sie zuerst die Ø 4 mm Adapterhülse ab, danach wird der Schutz einfach mit dem Schiebe-Mechanismus nach vorne geschoben und verriegelt.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): 4 mm Sicherheits-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Messing · Leitungs-Querschnitt: 0.97 mm · Material: PP · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 19.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Stecker-Besonderheiten: abgewinkelt

Lieferumfang:
Rote Messleitung · Schwarze Messleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
4 mm Sicherheits-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Produktabmessung, Höhe:
176 mm
Produktabmessung, Breite:
19.4 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PP
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten:
abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
MS-4PS-E
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Leitungs-Querschnitt:
0.97 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel krokodilklemme, VOLTCRAFT, VC-11025595, MS-4PS-E, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,30*
€ 32,36*
Lager 102
448
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 32,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,67*
€ 53,64*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 47,03*
€ 61,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.