Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0007091900 Aufputz-Steckdose IP44 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203418-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0007091900
EAN/GTIN:
     4006341718754
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose schwarz
aufputz steckdose ip44
REV 0007091900 Aufputz-Steckdose IP44 Anthrazit

AquaForm, anthrazit, Steckdose 2-fach AP,

Spritzwassergeschützt, IP 44
Mit Klappdeckel
Technische Daten: 16 A, 250 V

AquaForm, anthrazit, Steckdose 2-fach AP,

Ausstattung:
mit Klappdeckel

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 133 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 2

Lieferumfang:
AquaForm, anthrazit, Steckdose 2-fach AP,

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 133 x 73 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
133 mm
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose, REV, 0007091900, AquaForm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.