Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0615x00078001 Master/Slave-Steckdosenleiste Aluminium (eloxiert), Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202175-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0615x00078001
EAN/GTIN:
     4012096007524
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Ehmann 0615x00078001 Master/Slave-Steckdosenleiste Aluminium (eloxiert),Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste 5+2-fach mit Überspannungsschutz

1 blaue Master-Stockdose
4 schwarze Slave-Steckdosen
2 graue Permanent-Steckdosen

Die hochwertigen Steckdosenleisten mit edlem Aluminiumprofil sind perfekt für den professionellen Einsatz geeignet. Sie bieten an beiden Seiten stabile Endkappen mit Befestigungsmöglichkeiten. Dadurch wird der mobile Einsatz, aber auch die einfache Befestigung an Wand und Boden ermöglicht. Die einstellbare Schaltschwelle von 7-100W kann an das angeschlossene Master-Gerät (Hauptgerät) präzise angepasst werden. Alle Geräte in den schwarzen Slave-Steckdosen werden automatisch über das Hauptgerät in der blauen Master-Steckdose mit ein- und ausgeschaltet. Des Weiteren verfügt die Steckdosenleiste über einen Überspannungsschutz nach EN 61643-11 Typ3 um die angeschlossenen Geräte z. B. vor Blitzeinschlägen zu schützen.

Ausstattung:
Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
Master/Slave Funktion mit exakter Schaltschwelleneinstellung
Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
Überspannungsschutz nach EN 61643-11 Typ3
mit optischer Funktions- und akustischer Fehleranzeige
Made in Germany

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 6.5 kA · Betriebsspannung: 230 V · Funktionsanzeige: optisch,akustisch · Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert),Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 586 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 7 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Master/Slave-Funktion · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Sicherheitshinweis

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert) | Schwarz
Ableitstrom (Details):
6.5 kA
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
586 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Funktionsanzeige:
optisch | akustisch
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Master/Slave-Funktion
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
7
Produkt-Art:
Master/Slave-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 105,07*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 105,08*
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 142,53*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 144,64*
€ 179,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.