Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reely Micro-Servo S-0009 Analog-Servo Getriebe-Material: Plastik Stecksystem: JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201970-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6605910
EAN/GTIN:
     4053199507214
Suchbegriffe:
Servo
servo
Reely Micro-Servo S-0009 Analog-Servo Getriebe-Material: Plastik Stecksystem: JR

Micro-Servo S-0009 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: JR

Passendes micro Servo mit Kunststoff-Getriebe für Micro Helis und Flugmodelle.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6.0 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Getriebe-Material: Plastik · Gewicht: 9 g · Passend für Marke: Reely · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 12.19 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.4 mm · Produktabmessung, Länge: 27.5 mm · Servo-Technologie: Analog-Servo · Spannungslage: Low Voltage · Stecksystem: JR · Stell-Moment (4,8 V): 10 Ncm · Stell-Moment (6 V): 11 Ncm · Stell-Zeit (4,8 V): 0.10 s · Stell-Zeit (6 V): 0.08 s · Verwendungszweck (Modellbau): Ersatzteil

Lieferumfang:
Servo,5x Servohörner,4x Schrauben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27.5 x 12.19 x 27.4 mm
Stecksystem:
JR
Produktabmessung, Höhe:
27.4 mm
Produktabmessung, Länge:
27.5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.19 mm
Passend für Marke:
Reely
Marke:
Reely
Spannungslage:
Low Voltage
Herst.-Teilenr.:
CYS-S0009
Verwendungszweck (Modellbau):
Ersatzteil
Stell-Moment (4,8 V):
10 Ncm
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Getriebe-Material:
Plastik
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 6.0 V
Betriebsspannung max.:
6.0 V
Servo-Technologie:
Analog-Servo
Stell-Zeit (4,8 V):
0.10 s
Stell-Zeit (6 V):
0.08 s
Stell-Moment (6 V):
11 Ncm
Gewicht:
9 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Micro-Servo
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-6605910, S-0009
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 9,71*
Lager 102
286
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,72*
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 28,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.