Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SDS 075L-05 DC/DC-Wandler 12 A Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201332-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SDS 075L-05
EAN/GTIN:
     4251125202282
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 12a
Dehner Elektronik SDS 075L-05 DC/DC-Wandler 12 A Inhalt 1 St.

Sunpower DC/DC-Einbaunetzteil 12 A 60 W 5 V/DC Stabilisiert

DC/DC Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang 9.5VDC bis 36VDC

Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller.Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate. Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf. Weitbereichs-DC- Spannungseingang. Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating. Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangsspannung (max.): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 12 A · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9.5 V/DC · Gewicht: 400 g · Netzgeräte-Besonderheiten: DC/DC Wandler · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 129 x 95 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
12 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
DC/DC Wandler
Typ (Hersteller-Typ):
SDS 075L-05
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
9.5 V/DC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
75 °C
Ausgangsstrom (max.):
12 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Dehner Elektronik, SDS 075L-05, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 118,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 118,65*
€ 3,50*
ab € 104,19*
€ 120,28*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 216,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.