Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Sortimentskasten (L x B x H) 240 x 180 x 40 mm Anzahl Fächer: 10 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195120-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     TO 708
EAN/GTIN:
     8019053022145
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Alutec Sortimentskasten (L x B x H) 240 x 180 x 40 mm Anzahl Fächer: 10 Inhalt 1 St.

Sortimentskasten 24x18x4 cm

mit 10 festen Fächern

Ausstattung:
Fächermaße 1 mal 215x30x27 mm, 2 mal 110x40x27 mm, 3 mal 72x40x27 mm, 4 mal 54x40x27 mm

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 10 · Deckel-Farbe: Transparent · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 180 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
ABS Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
TO 708
Anzahl Fächer:
10
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, alutec sortierkasten, sortierkasten, sortierkasten 10 fächer, Alutec, TO 708, kleinteilemagazin, sortierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 6,35*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 6,36*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 14,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.