Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-VC 18/10 Li-Solo Power X-Change 2347160 Nass-/Trockensauger 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188165-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347160
EAN/GTIN:
     4006825640274
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einhell TE-VC 18/10 Li-Solo Power X-Change 2347160 Nass-/Trockensauger 10 l

Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li-Solo

10l Auffangbehälter
Nass- und Trockensaugen
Blasanschluss
Ausziehbaren Schlauch

Der Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li-Solo beseitigt kabellos und ungebunden Staub, Schmutz und sogar Flüssigkeiten - ob in Heim, Werkstatt, in Keller oder Garage. Der Auffangbehälter hat ein Volumen von zehn Litern und damit Platz auch für ausdauernde Einsätze. Dabei machen die ergonomische Bauform und der Tragegriff für einen einfachen Transport den Einsatz anwenderfreundlich. Ob auf Fliesen, Teppich oder anderen Böden, der Sauger ist vielfältig einsetzbar, ob fürs Nass- oder Trockensaugen, beides ist möglich. Der Blasanschluss dient zum Ausblasen schwer zugänglicher Stellen. Bequem lässt sich das enthaltene Zubehör direkt am Gerät verstauen. Im Nu ist der Behälter entleert dank der Schnellverschlüsse. Dabei ist der Motor leise laufend und ermöglicht angenehmes, ruhiges Arbeiten.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Der Auffangbehälter hat ein Volumen von 10 Litern
Ergonomische Bauform und Tragegriff für einen einfachen Transport
Vielseitig einsetzbar - Nass- und Trockensaugen möglich
Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
Bequemes Verstauen des enthaltenen Zubehörs direkt am Gerät
Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen
Leise laufender Motor ermöglicht ein angenehmes, ruhiges Arbeiten
Ein-Hand-Bedienung dank intelligent platziertem Ein-/Ausschalter
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Gewicht: 3.05 kg · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Volumen Auffangbehälter: 10 l

Lieferumfang:
Inkl. Ausziehbarer Schlauch (67 - 200 cm),Schaumstofffilter,Filterbeutel,Schmutzfangsack 10 l,2-in-1 Fugen-/Bürstendüse,2-in-1 Polster-/Universaldüse

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 280 x 310 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Akkuspannung:
18 V
Volumen Auffangbehälter:
10 l
Gewicht:
3.05 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,54*
€ 68,03*
€ 4,80*
ab € 54,32*
€ 69,00*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 57,62*
€ 73,13*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,77*
€ 73,32*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhell
2351260
ab € 8,28*
Zubehör
Einhell
4512103
ab € 22,00*
Zubehör
Einhell
4511437
ab € 51,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.