| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2179828-BP Herst.-Nr.: 6083000221 EAN/GTIN: 4024337090509 |
| |
|
| | |
| Bernstein 6083000221 IN65-SU1Z HK Positionsschalter 240 V/AC 5 A Rollenhebel IP66/IP67 1 St.
Isolierstoffgekapselte Positionsschalter
Modularer Aufbau Klappbarer Rastdeckel Schutzart IP66 und IP67 Betätigerverrastung aus Metall Befestigungsspange aus Metall Normschalter nach DIN EN 50047 Höchste Zuverlässigkeit bei geringen Strömen (1 mA) Werkzeugloses Drehen und Tauschen der Betätigungseinrichtung
Die Serien IN62 und IN65 sind Normschalter nach DIN EN 50047. Aufgrund ihrer Abmessungen sowie der Kontakt- und Betätigervielfalt können die Schalter in nahezu jeder industriellen Anwendung zur sicheren Positionsüberwachung eingesetzt werden. Durch die metallische Betätigerverrastung und Befestigungsspange ist das Produkt besonders robust und leistungsfähig. Die Serie kombiniert optimal die wirtschaftlichen Vorteile eines Kunststoffschalters mit der Robustheit eines Metallschalters..
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Rollenhebel · Kontakt-Öffnung: Schleichschaltglied · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Lebensdauer (mechanisch): 30 x 106 Schaltspiele · Material: Thermoplastischer Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.3 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 90 x 31 x 30.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 31 mm | Marke: | Bernstein | Schutzart: | IP66/IP67 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | 1 Schließer | Material: | Thermoplastischer Kunststoff | Betätigungsart: | Rollenhebel | Typ (Hersteller-Typ): | IN65-SU1Z HK | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung: | 240 V/AC | Lebensdauer (mechanisch): | 30 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele | Kontakt-Öffnung: | Schleichschaltglied | Temperatur (max.): | +75 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Positionsschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, 04024337090509, Bernstein, 6083000221, IN65-SU1Z HK, switch |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,67* | € 26,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,89* | € 26,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,24* | € 27,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,35* | € 27,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,33* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|