Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6083000215 IN65-U1Z RK Positionsschalter 240 V/AC 5 A Rollenstößel IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179763-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6083000215
EAN/GTIN:
     4024337090448
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Bernstein 6083000215 IN65-U1Z RK Positionsschalter 240 V/AC 5 A Rollenstößel IP66/IP67 1 St.

Isolierstoffgekapselte Positionsschalter

Modularer Aufbau
Klappbarer Rastdeckel
Schutzart IP66 und IP67
Betätigerverrastung aus Metall
Befestigungsspange aus Metall
Normschalter nach DIN EN 50047
Höchste Zuverlässigkeit bei geringen Strömen (1 mA)
Werkzeugloses Drehen und Tauschen der Betätigungseinrichtung

Die Serien IN62 und IN65 sind Normschalter nach DIN EN 50047. Aufgrund ihrer Abmessungen sowie der Kontakt- und Betätigervielfalt können die Schalter in nahezu jeder industriellen Anwendung zur sicheren Positionsüberwachung eingesetzt werden. Durch die metallische Betätigerverrastung und Befestigungsspange ist das Produkt besonders robust und leistungsfähig. Die Serie kombiniert optimal die wirtschaftlichen Vorteile eines Kunststoffschalters mit der Robustheit eines Metallschalters..

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Rollenstößel · Kontakt-Öffnung: Sprungschaltglied · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 30 x 106 Schaltspiele · Material: Thermoplastischer Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.3 mm · Produktabmessung, Länge: 85.5 mm · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85.5 x 31 x 30.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.3 mm
Produktabmessung, Länge:
85.5 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Bernstein
Schutzart:
IP66/IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Betätigungsart:
Rollenstößel
Typ (Hersteller-Typ):
IN65-U1Z RK
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
30 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Kontakt-Öffnung:
Sprungschaltglied
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Positionsschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, Bernstein, 6083000215, IN65-U1Z RK, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,71*
€ 26,86*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,99*
€ 27,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 27,47*
€ 5,46*
ab € 20,40*
€ 27,68*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 53,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
3918172342
ab € 7,86*
Sonstiges
Bernstein
3918172362
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.