| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2179590-BP Herst.-Nr.: 4138540 EAN/GTIN: 4006825641400 |
| |
|
| | |
| Einhell TC-PP 220 Druckluft-Stabschleifer 6.3 bar
Einhell Druckluft-Stabschleifer (Pn.) TC-PP 220
Mit dem Einhell Druckluft-Stabschleifer TC-PP 220 hat der ambitionierte Heimwerker ein leistungsfähiges Werkzeug zur Hand, ob in Heim, Werkstatt oder Garage. Mit einer Drehzahl von bis zu 22.000 min^-1 unterstützt dieser präzise und kraftvoll beim Schleifen, Polieren, Gravieren oder Entgraten. Beste Performance liefert der Stabschleifer von Einhell ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm. Angenehmes und sicheres Arbeiten erlaubt dabei der gummierte Griff. Der Druckluft-Stabschleifer ist für eine Einhandverwendung optimiert und geeignet. Der Sicherheitsabzugshebel verhindert ein ungewolltes Starten. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bieten die im Zubehör vorhandenen 10 Schleifstifte. Ebenfalls zum Ausstatttungsumfang gehören 1 Ölfläschchen, 1 Stecknippel sowie 2 Spannschlüssel. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer.
Ausstattung: Druckluftgerät zum Schleifen, Polieren, Gravieren und Entgraten Rutschfester gummierter Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm Der Stabschleifer ist für eine Einhandverwendung geeignet Der Sicherheitsabzugshebel verhindert ein ungewolltes Starten
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Gewicht: 0.61 kg · Luftverbrauch: 128 l/min · Weitere technische Daten: Drehzahl 22000 min^-1
Lieferumfang: 1x Druckluft-Stabschleifer TC-PP 220 5x Schleifstifte mit Dorndurchmesser 6 mm 5x Schleifstifte mit Dorndurchmesser 3 mm 1x Ölfläschchen 1x Stecknippel 2x Spannschlüssel 1x Transport- und Aufbewahrungskoffer
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Luftverbrauch: | 128 l/min | Gewicht: | 0.61 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Stabschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,41* | € 46,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,26* | € 46,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,39* | € 48,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,95* | € 65,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,71* | € 80,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|