Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 269712 HTH 82X70/20-70K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 82 mm Tragfähigkeit (max.): 640 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTH_82x70_20-70K_269712.jpg
HTH_82x70_20-70K_269712.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166176-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     269712
EAN/GTIN:
     4047526269715
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 269712 HTH 82X70/20-70K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 82 mm Tragfähigkeit (max.): 640 kg 1 St.

Hubwagenrolle HTH 82X70/20-70K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Metall

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Stahl · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 82 mm · Radbreite: 70 mm · Tragfähigkeit (max.): 640 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Stahl
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
640 kg
Radbreite:
70 mm
Rad-Durchmesser:
82 mm
Produkt-Art:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, hubwagenrolle blickle, Blickle, 269712, HTH 82X70/20-70K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,39*
€ 57,89*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 43,64*
€ 58,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.