Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1806P025 Keramik-Kondensator Sortiment SMD 1206 50 V 5 % (L x B) 3.2 mm x 1.6 mm 500 Teile Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163355-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1806P025
EAN/GTIN:
     4053199993253
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
TRU COMPONENTS T1806P025 Keramik-Kondensator Sortiment SMD 1206 50 V 5 % (L x B) 3.2 mm x 1.6 mm 500 Teile Tape cut

Chip-Kondensatoren Album "16"- Serie 1206, 50V, ±5%, 500 tlg.

Dieses SMD Keramik Chip-Kondensatoren-Ordnerbuch (500 tlg.) wurde speziell entworfen, um alle gängigen Werte der MLCC-Chip-Kondensatoren-Serie 1206 im Toleranzbereich von ±5% bei 50V abzudecken. Wenn Komponenten aufgebraucht sind, kann Buch aufgefüllt oder auch für andere SMD-Komponenten wiederverwendet werden. Eine umfangreiche und detaillierte technische Beschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf den ersten Seiten in diesem Werk illustriert. Das Datenblatt enthält weitere nützliche Informationen zum Inhalt - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Kondensatorenwerten.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Industrieware: Ja (optional) · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Verpackungsart, Details (Bauteile): Box · Weitere technische Daten: Temp.Koeffizient: 0±30 ppm/℃

Lieferumfang:
SMD Chip-Kondensatoren-Buch - 50 Stück pro Wert,220pf,470pf,1.0nf,2.2nf,4.7nf,10nf,22nf,47nf,68nf,100nf

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Teile
Abmessungen:
(L x B) 3.2 mm x 1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Ja (optional)
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
NPO
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Box
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T1806P025
Nennspannung:
50 V
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,17*
€ 75,06*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 75,07*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 134,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.