Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6588.5150.IO Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160783-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     6588.5150.IO
EAN/GTIN:
     4053199990153
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Motrona 6588.5150.IO Digitalanzeige IO-Link Anzeige

IO-Link Anzeige

Zwei separat skalierbare 16 Bit Analog-Eingänge
±10 V oder 0/4 … 20 mA
3 Steuereingänge für HTL / PNP Signale
Spannungsversorgung 18 ... 30 VDC
Hilfsspannungsausgang 24 VDC für Geberversorgung
Hochgenauer Referenzausgang 10 V für Potentiometer > 1 kOhm
Normeinbaugehäuse mit 96 x 48 mm und Schutzart IP65
Helles und kontrastreiches Grafikdisplay mit ereignisabhängigen Farbvarianten
Emulation einer 7-Segment Anzeige mit Symbolen und Einheiten
Intuitive und einfache Parametrierung durch Klartext und Touchscreen
Multi-Funktionsgerät mit Betriebsarten zur Anzeige von
Eingang 1, Eingang 2, sowie Verknüpfungen
(IN1 + IN2, IN1 - IN2, IN1 x IN2, IN1: IN2)
Zahlreiche Funktionen wie Tara, Filter, Mittelwertbildung
Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Option IO (= IO-Link Device V1.1)
Zykluszeiten < 3 msec
Prozessdaten IN 32 Byte (6 x Prozesswerte von AX350):
Analogwert 1 (skaliert / linearisiert) und Einheit
Analogwert 2 (skaliert / linearisiert) und Einheit
Analogwert 1 (skaliert / linearisiert) mit Totalisierung und Einheit
Analogwert 2 (skaliert / linearisiert) mit Totalisierung und Einheit
Verknüpfung Analogwert 1 (skaliert / linearisiert) mit Analogwert 2 (skaliert / linearisiert) und Einheit
Verknüpfung Totalisator Analogwert 1 (skaliert / linearisiert) mit Totalisator Analogwert 2 (skaliert / linearisiert) und Einheit
Prozessdaten Out 8 Byte (2 x IO-Link Prozesswerte zu AX350):
IOL-Prozesswerte Out 1 mit Skalierung, einstellbarem Dezimalpunkt und programmierbarer Einheiten
IOL-Prozesswerte Out 2 mit Skalierung, einstellbarem Dezimalpunkt und programmierbarer Einheiten
Datenübertragung via COM3 (230,4 kBaud)

Im Hinblick auf Industrie 4.0 ermöglicht die Prozessanzeige mit IO-Link-Device bspw. die Digitalisierung konventioneller analoger Sensoren. Somit ergeben sich eine Vielzahl an innovativen Funktionen für Standard Sensoren, wie z. B. die Übermittlung von Statusinformationen, das Konfigurieren der Geräte während des Betriebs oder die digitale Auswertung und Skalierung analoger Sensoren. Das erspart vor allem Umrüst- und Inbetriebnahmekosten. Darüber hinaus, können dank umfangreicher Überwachungen Schwachstellen erkannt und revidiert werden, noch bevor es zu einem Maschinenstillstand kommt.
Das Gerät dient als Vor-Ort-Anzeige mit IO-Link Device zur Darstellung von zwei Prozessdaten. Mit resistivem Touchscreen und mehrfarbigem Grafikdisplay (rot, grün, gelb). Darstellung von Klartext, Symbole und Einheiten möglich

Ausstattung:
Display Normeinbaugehäuse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 18 V/DC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbautiefe: 116 mm · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 10 V · Messbereich Universell (min.): 20 mA · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Rahmenbreite: 96 mm · Schutzart: IP65 · Zifferhöhe (Details): 13 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 96 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Motrona
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
6588.5150.IO
Einbautiefe:
116 mm
Rahmenbreite:
96 mm
Messbereich Universell (max.):
10 V
Messbereich Universell (min.):
20 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Digitalanzeige
Weitere Suchbegriffe: Motrona, 6588.5150.IO, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 317,72*
€ 391,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 327,48*
€ 391,94*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 542,48*
€ 626,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.