Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0456200 EXOS-2 PMC-Eight GoTo Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160656-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0456200
EAN/GTIN:
     4007922039565
Suchbegriffe:
04007922039565
Explore Scientific
0456200
EXOS-2 PMC-Eight GoTo
Explore Scientific 0456200 EXOS-2 PMC-Eight GoTo Stativ

EXOS-2 PMC-Eight GoTo Montierung

Innovatives PMC-8 Open Goto System
Bedienerfreundliche ExploreStars OpenGoto APP
Grafisch ansprechende Bedieneroberfläche
Wifi Steuerung per Tablet, Notebook oder Desktop PC
Steuerung per Richtungstasten oder per Touchscreen
Intuitive 2 Stern und 3 Stern Ausrichtung zur Initialisierung der GOTO Steuerung
Multiprocessor Micro Controller mit 8 CPU´s
Hochpräziser und geräuscharmer Zahnriemen-Antrieb
ASCOM Treiber verfügbar: JA , eigene Firmware und Objektlisten erstellen: JA
Erforderliches Betriebssystem für Steuerung per Wifi: WIN8.1, WIN10, Android oder iOS

Die EXPLORE SCIENTIFIC EXOS-2 PMC-Eight GOTO Montierung besitzt eine völlig neue und nach US-Militärstandards entwickelte Goto Steuerung. Sie besteht aus einer robusten Wifi Controller-Einheit, welche alle notwendigen Schnittstellen bereitstellt. So werden die NEMA-11 Schrittmotoren direkt per Kabel an diese Einheit angeschlossen und auch eine ST-4 kompatible Autoguider-Schnittstelle ist natürlich vorhanden. Die Steuerung unterstützt auch den Mikroschritt-Betrieb, um eine präzise Nachführung zu gewährleisten. Die Stromversorgung erfolgt per 12 Volt Gleichstrom und die Stromaufnahme beträgt bei Vollast max. 1,6 Ampere. Zur Wifi Steuerung der Montierung können Tablets, Notebooks oder Desktop PC verwendet werden, mit mindestens 7" (17,5cm) Display, Wifi Funktion und Betriebssystem WIN8.1, WIN10, iOS oder Android 4.4 und höher. Die eigens dafür entwickelte APP ExploreStars bietet eine grafisch sehr gelungene Bedieneroberfläche. So werden die aktuell möglichen Ausrichtungssterne für die Initialisierung der Steuerung und auch sämtliche Himmelsobjekte der Datenbank als Sternkarte mit zusätzlichen Textinfomationen dargestellt. All diese Objekte können bequem angesehen und ausgewählt werden. Das Herz der Controller-Einheit besteht aus einem völlig autarken 2-Kanal-Multi-Prozessor mit 8 CPUs und einem Wifi Ethernet 10/100 Adapter mit IP-Funktion, was die Bedienung von überall per Browser, ASCOM, APP oder per seriellen Anschluss ermöglicht. Der Name Open Goto verspricht außerdem die Möglichkeit eine eigene Firmware schreiben zu können und diese in die Controller-Einheit zu laden. Somit sind individuelle Anpassungen der Geräte-Funktionen und auch die Erstellung von eigenen Objektlisten etc. möglich.

Technische Daten:
Gewicht: 19500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 230 V

Lieferumfang:
Explore Scientific EXOS2-GT Montierung mit Open GOTO PMC-8,Stativ aus Edelstahl mit eingebauter Dosenlibelle,Gegengewicht 2 x 4,5 kg,Polsucher mit Beleuchtungseinheit,Netzteil 12 Volt / 2 Ampere,ExploreStars APP per Software Download,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 100 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
19500 g
Produkt-Art:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 800,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,54*
€ 952,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,55*
€ 946,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,31*
€ 911,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,54*
€ 869,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,71*
€ 833,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.