Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben LUNA 112 top3 AL Dämmerungsschalter 1 St. 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158649-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1120130
EAN/GTIN:
     4003468110072
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Theben LUNA 112 top3 AL Dämmerungsschalter 1 St. 230 V

Theben LUNA 112 top3 AL Dämmerungs-

Digitaler Dammerungsschalter/Lichtsteuergerat, 2 Kanale, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, 1-99.000 lx, Breite 2 TE, App-Programmierung moglich, Sichere Ubertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Programme konnen nur dann von der App in die Uhr ubertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 ?s Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzahler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve, OBELISK-Schnittstelle fur PC-Programmierung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Montageart: DIN-Schiene · Produktabmessung, Länge: 69.2 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
Max. Glühlampenlast: 3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA
Breite in Teilungseinheiten: 2
Einstellbereich Helligkeitswert: 1 bis 99000 lx

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
69.2 mm
Marke:
Theben
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
LUNA 112 top3 AL
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Theben, 1120130, LUNA 112 top3 AL, Dammerungsschalter, Helligkeitssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,82*
€ 185,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,03*
€ 188,37*
Frei Haus
ab € 170,43*
€ 196,19*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 176,59*
€ 203,08*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 204,40*
€ 235,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.